A1919
Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A1900 Protección de resorte
Artículo MI #00266410
No. Fabricante A1919
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A1900 Protección de resorte
Artículo MI #00266410
No. Fabricante A1919

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A1919 PROTECCIÓN DEL MUELLE
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Protector de resorte redondo
  • Diámetro interior
    2.299999 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.539999 pulg.
  • Longitud total
    480.00
  • Ancho general
    2.540 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Protector de resorte
  • Color
    Galvanizado
  • Número de catálogo del fabricante
    A1919
  • Estándares cumplidos
    ASTM A764
  • Peso
    0.78 lb
  • Altura
    2.54 pulg.
  • Longitud
    480.00
  • Número de Upc del fabricante
    725975570951
  • UPC_NO
    725975570951
  • Serie
    Serie A1900
  • Descripción
    Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A1900 Protección de resorte
  • Tipos de productos
    Protector de resorte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos