69016
Codo 90° - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. bridado, acero
Artículo MI #00267266
No. Fabricante 69016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. bridado, acero
Artículo MI #00267266
No. Fabricante 69016
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
69016 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Elimina la necesidad de extremos de manguera especiales
  • Bañado en zinc
  • Código de AAG 62
  • Interconecte bombas y válvulas con salidas de brida SAE.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Brida
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. bridado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos