2018X16S
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #00267304
No. Fabricante 2018X16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #00267304
No. Fabricante 2018X16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2018X16S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Disponible en una variedad de tamaños

Especificaciones

  • Diámetro interior
    0.984 pulg.
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    1.18 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Durómetro
    90
  • Número de catálogo del fabricante
    2018X16S
  • Número de Upc del fabricante
    639789260406
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Peso total
    0.01 lb
  • Grosor
    0.098 pulg.
  • Longitud total
    0.10 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos