Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de nailon Weatherhead
Artículo MI #00267311
No. Fabricante 2019X20S

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2019X20S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Disponible en una variedad de tamaños

Especificaciones

  • Diámetro interior
    1.341 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    2019X20S
  • Número de Upc del fabricante
    639789260475
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • UPC_NO
    639789260475
  • Tipo de accesorio
    Anillo de refuerzo de nylon
  • Peso total
    0.01 lb
  • Grosor
    0.031 pulg.
  • Longitud total
    0.030 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos