21305N-685
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 213 N SAE 37 hembra giratoria 45 codo
Artículo MI #00268057
No. Fabricante 21305N-685
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 213 N SAE 37 hembra giratoria 45 codo
Artículo MI #00268057
No. Fabricante 21305N-685
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21305N-685 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H213
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    1.69 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en JIC 37 Línea/manguera/tubo
  • Longitud
    2.44 pulg.
  • Longitud total
    2.44 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    21305N-685
  • Número de Upc del fabricante
    725975059593
  • UPC_NO
    725975059593
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluidos camiones, motores industriales y pequeños donde existen altas temperaturas.
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.21 pulg.
  • Altura
    0.36 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.10 lb
  • Para usar con
    H213
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.31 pulg.
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 2
    1/2-20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.62 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos