Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.53 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975009819
- Presión de trabajo400 psi
- AplicacionesAire y multipropósito.
- Clasificación de presión400 psi
- Presión de estallido1600 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho0.53 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO725975009819
- ColorNegro
- Longitud total50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo2.50 pulg.
- Grosor de la pared0.125 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Número NMFC70
- Código de segmentoB
- Peso de la manguera5.00 lb
- Accesorios compatiblesE, 009 H
- Altura0.53 pulg.
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Estándares cumplidosAAG J1942/1
- Catálogo del fabricante
- Radio de curvatura2.5 pulg.
- Descripción Palabra claveAAG 100R6
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Presión máxima400 psi
- Diámetro exterior0.53 pulg.
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire y multipropósito.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Nombre/número comercialSerie H009
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Longitud50.00 pies
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso5.00 lb
- Número de catálogo del fabricanteH00904-50R
- Nombre comercial/de marcaSerie H009
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma serie H009 Weatherhead
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Presión máxima de trabajo400 psi
- Peso total5.00 lb
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.