H01706-250R
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1125 psi, presión de estallido de 4500 psi, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #00268184
No. Fabricante H01706-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1125 psi, presión de estallido de 4500 psi, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #00268184
No. Fabricante H01706-250R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H01706-250R MANGUERA DEL CARRETE DE 250 FT
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.76 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975009932
  • Presión de trabajo
    1125 psi
  • Aplicaciones
    Combustibles y aceites.
  • Clasificación de presión
    1125 psi
  • Presión de estallido
    4500 psi
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Ancho
    0.76 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    725975009932
  • Color
    Negro
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.94 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.185 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    B
  • Peso de la manguera
    50.00 lb
  • Accesorios compatibles
    Serie U
  • Altura
    0.76 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Estándares cumplidos
    SAE J1942/1|Aprobado por MSHA
  • Radio de curvatura
    3.94 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R3
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Presión máxima
    1125 psi
  • Diámetro exterior
    0.76 pulg.
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Combustibles y aceites.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Estilo de línea horizontal
    Inyección de tinta
  • Nombre/número comercial
    Serie H017
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Neopreno
  • Longitud
    250.00 pies
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • Peso
    50.00 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    H01706-250R
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H017
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H017
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Presión máxima de funcionamiento
    1125 psi
  • Presión máxima de trabajo
    1125 psi
  • Peso total
    50.00 lb
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos