Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.91 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975010563
- Presión de trabajo350 psi
- AplicacionesGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Clasificación de presión350 psi
- Presión de estallido1400 psi
- Material del tubo interiorNitrilo
- Ancho0.95 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamientoEl agua no debe superar los +66 C [150 F], el aire no debe superar los +74 C [+165 F]
- UPC_NO725975010563
- ColorNegro
- Longitud total250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo6.00 pulg.
- Grosor de la pared0.1406 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Número NMFC70
- Código de segmentoB
- Peso de la manguera42.50 lb
- Accesorios compatiblesSerie 100 B
- Altura0.91 pulg.
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Estándares cumplidosAAG J1942|AAG J517
- Catálogo del fabricante
- Radio de curvatura6 pulg.
- Diámetro interior0.625 pulg.
- Presión máxima350 psi
- Diámetro exterior0.91 pulg.
- Rango de temperaturaEl agua no debe superar los +66 C [150 F], el aire no debe superar los +74 C [+165 F]
- Longitud de la manguera250.00 pies
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Nombre/número comercialSerie H100
- Material del tuboNitrilo
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Longitud250.00 pies
- Materiales del tuboNitrilo
- Peso42.50 lb
- Número de catálogo del fabricanteH10010-250R
- Nombre comercial/de marcaSerie H100
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H100
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Peso total42.50 lb
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.