Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.63 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975010648
- Presión de trabajo350 psi
- AplicacionesAire y multipropósito.
- Clasificación de presión350 psi
- Presión de estallido1400 psi
- Material del tubo interiorNitrilo
- Ancho0.69 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO725975010648
- ColorNegro
- Longitud total250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo3.00 pulg.
- Grosor de la pared0.125 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Peso de la manguera32.50 lb
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 250 pies
- Accesorios compatiblesSerie 100 B
- Altura0.63 pulg.
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasPropósito general
- Radio de curvatura3 pulg.
- Diámetro interior0.375 pulg.
- Presión máxima350 psi
- Diámetro exterior0.63 pulg.
- Longitud de la manguera250.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire y multipropósito.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Nombre/número comercialSerie H101
- Material del tuboNitrilo
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- Longitud250.00 pies
- Materiales del tuboNitrilo
- Peso32.50 lb
- Número de catálogo del fabricanteH10106-250R
- Nombre comercial/de marcaSerie H101
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H101
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Peso total32.50 lb
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.