H11505-550R
Manguera industrial Manguera industrial - 5/16 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 550.00 pies de longitud
Artículo MI #00268244
No. Fabricante H11505-550R
Precio3.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 5/16 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 550.00 pies de longitud
Artículo MI #00268244
No. Fabricante H11505-550R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.33 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
H11505-550R MANGUERA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.6562 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    17 pulg.
  • Longitud
    550.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.17175 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -5
  • Número NMFC
    70
  • Accesorios compatibles
    U, Z, 430 U
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • Número de Upc del fabricante
    725975011096
  • UPC_NO
    725975011096
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    77.00 lb/pie
  • Serie
    Serie H115
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    H11505-550R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Construcción
    Trenza de 2 capas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos