H16608
Manguera hidráulica para camión Weatherhead (Eaton): SAE J1402, 0.41 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 2.31 pulg.
Artículo MI #00268277
No. Fabricante H16608
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica para camión Weatherhead (Eaton): SAE J1402, 0.41 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 2.31 pulg.
Artículo MI #00268277
No. Fabricante H16608
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H16608 MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.41 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.76 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura
    2.31 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975011447
  • Radio de curvatura mínimo
    2.31 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Color
    Negro
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Descripción Palabra clave
    AAG J1402
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estándares cumplidos
    AAG J1402
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Sistema hidráulico y aire.
  • Grosor de la pared
    0.1797 pulg.
  • Accesorios compatibles
    069 D, 069 E, 247 N
  • Diámetro interior
    0.4062 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7656 pulg.
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Presión de funcionamiento
    500 psi
  • Diámetro interior
    0.4062 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Diámetro exterior
    0.7656 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Tipos de productos
    3 Trenza
  • Tipo
    H166 Manguera de camión
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster y alambre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos