Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.63 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1.08 pulg.
- Longitud50 pies
- Radio de curvatura3.25 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975011485
- Radio de curvatura mínimo3.25 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- ColorNegro
- Presión de estallido1800 psi
- Descripción Palabra claveAAG J1402
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión de trabajo450 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Estándares cumplidosAAG J1402
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasSistema hidráulico y aire.
- Accesorios compatiblesSeries 069 D, 069 E, 247 N
- Diámetro interior0.625 pulg.
- Diámetro exterior1.08 pulg.
- Temperatura mínima-40 °F
- Temperatura máxima200 °F
- Presión máxima de trabajo450 psi
- Presión de funcionamiento450 psi
- Diámetro interior0.625 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Tamaño del salpicadero-12
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material del tubo interiorNitrilo
- Diámetro exterior1.08 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Tipos de productos3 Trenza
- TipoH166 Manguera de camión
- Tipo de refuerzoPoliéster y alambre
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.