H16912-250R
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 0.63 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 6.50 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00268289
No. Fabricante H16912-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 0.63 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 6.50 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00268289
No. Fabricante H16912-250R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H16912-250R MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.63 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1.08 pulg.
  • Radio de curvatura
    6.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975011638
  • Radio de curvatura mínimo
    6.50 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °F
  • Color
    Negro
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100 °F
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    725975011638
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico, aceite, grasa, líneas de dirección asistida.
  • Grosor de la pared
    0.23435 pulg.
  • Accesorios compatibles
    Series 069 D, 069 E, 247 N
  • Diámetro interior
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.08 pulg.
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Temperatura máxima
    100 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1500 psi
  • Presión de funcionamiento
    1500 psi
  • Diámetro interior
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Diámetro exterior
    1.08 pulg.
  • Longitud total
    0.00 pies
  • Tipos de productos
    Trenza múltiple
  • Tipo
    H169 Manguera hidráulica
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster y alambre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos