H20106BK-500R
Manguera industrial de aire y multipropósito - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multipropósito, material de tubo de caucho sintético, 500.00 pies de longitud
Artículo MI #00268299
No. Fabricante H20106BK-500R
Precio3.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial de aire y multipropósito - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multipropósito, material de tubo de caucho sintético, 500.00 pies de longitud
Artículo MI #00268299
No. Fabricante H20106BK-500R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.79 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
H20106BK-500R MANGUERA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.65 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón de tracción de fibra sintética trenzada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    3 pulg.
  • Longitud
    500.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.31 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Número NMFC
    70
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 250 pies
  • Accesorios compatibles
    100 B
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA|MSHA IC-46/6
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • Número de Upc del fabricante
    639789262431
  • UPC_NO
    639789262431
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    65.00 lb/pie
  • Serie
    Serie H201
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    H20106BK-500R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Construcción
    Trenza de 1 capa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos