Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad
Especificaciones
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.65 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión de estallido1200 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón de tracción de fibra sintética trenzada
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- ColorRojo
- Radio de curvatura mínimo3 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Grosor de la pared0.31 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Número NMFC70
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 250 pies
- Accesorios compatibles100 B
- Estándares cumplidosMSHA IC-84/47|Aprobado por MSHA
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- Número de Upc del fabricante725975011843
- UPC_NO725975011843
- Catálogo del fabricante
- Peso de la manguera32.50 lb/pie
- SerieSerie H201
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de catálogo del fabricanteH20106RD-250R
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Material del tuboGoma sintética
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.