H21304-250R
Manguera hidráulica para camión Weatherhead (Eaton): SAE J1402, 0.19 pulg. de D.I., 0.48 pulg. de D.E., 250 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 0.75 pulg.
Artículo MI #00268322
No. Fabricante H21304-250R
Precio9.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica para camión Weatherhead (Eaton): SAE J1402, 0.19 pulg. de D.I., 0.48 pulg. de D.E., 250 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 0.75 pulg.
Artículo MI #00268322
No. Fabricante H21304-250R
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
Precio9.80 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
H21304-250R MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.48 pulg.
  • Longitud
    250 pies
  • Radio de curvatura
    0.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975012048
  • Radio de curvatura mínimo
    0.75 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 302 °F
  • Color
    Negro
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Descripción Palabra clave
    AAG J1402
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Estándares cumplidos
    AAG J1402
  • Material del tubo
    CPE
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, combustible, hidráulico, combustible diésel.
  • Grosor de la pared
    0.145 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Accesorios compatibles
    Serie 213 N
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.48 pulg.
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2000 psi
  • Presión de funcionamiento
    2000 psi
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    CPE
  • Diámetro exterior
    0.48 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Tipos de productos
    Trenza de 2 capas
  • Tipo
    H213 Manguera de camión
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 a 200 F
  • Tipo de refuerzo
    Cable de acero
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -50 a 302 F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos