Descripción general
- La resistencia UV dura más que todos los competidores
- Cientos de estilos entre los que elegir
- Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.250 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.380 pulg.
- Longitud1000 pies
- Radio de curvatura1.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975740361
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente135 psi
- Radio de curvatura mínimo1.50 pulg.
- ColorAmarillo
- Presión de estallido400 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento135 °F
- Tipo de fluidoAire
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material del tuboPolietileno
- Especificación del materialEstabilizado por UV
- Aplicaciones típicasLíquido y gas.
- Grosor de la pared0.062 pulg.
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Diámetro exterior0.375 pulg.
- Temperatura mínima-40 °F
- Temperatura máxima135 °F
- Presión máxima de trabajo135 psi
- Presión de funcionamiento135 psi
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Tamaño del salpicadero-6
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéter
- Material del tubo interiorPolietileno
- Diámetro exterior0.375 pulg.
- Longitud total1000.00 pies
- Tipos de productosExtruido
- TipoPT240 tubo
- Tipo de refuerzoEstabilizado por UV
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.