TP16002BK-100
Tubo de freno de aire de poliamida Weatherhead (Eaton): 0.080 pulg. de D.I., 0.130 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 0.62 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00268512
No. Fabricante TP16002BK-100
Precio0.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de freno de aire de poliamida Weatherhead (Eaton): 0.080 pulg. de D.I., 0.130 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 0.62 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00268512
No. Fabricante TP16002BK-100
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
Precio0.63 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
TP16002BK-100 TUBOS
  • La resistencia UV dura más que todos los competidores
  • Cientos de estilos entre los que elegir
  • Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.080 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.130 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura
    0.62 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975020937
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    250 psi
  • Radio de curvatura mínimo
    0.62 pulg.
  • Color
    Negro
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nylon 11, Nylon 12
  • Especificación del material
    Estabilizado por UV
  • UPC_NO
    725975020937
  • Aplicaciones típicas
    Líquido y gas.
  • Grosor de la pared
    0.047 pulg.
  • Accesorios compatibles
    Pulsar para conectar, Pulsar para conectar controles de flujo, Pust para conectar Plus, Compresión moldeada
  • Diámetro interior
    0.08 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.125 pulg.
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    250 psi
  • Presión de funcionamiento
    250 psi
  • Diámetro interior
    0.08 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Tamaño del salpicadero
    -2
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliamida
  • Material del tubo interior
    Nylon 11, Nylon 12
  • Diámetro exterior
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pies
  • Tipos de productos
    Extruido
  • Tipo
    TP160 tubo
  • Tipo de refuerzo
    Estabilizado por UV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos