Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras5 micras
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo24 scfm
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro5 μm
- Capacidad del recipiente0.5 oz
- Compensación de fluidoAire
- Longitud total1.63 pulg.
- Ancho general1.45 pulg.
- Altura total1.64 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
- Peso0.50 lb