Motion
EN41110
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 19 scfm, 1/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00272682
No. Fabricante EN41110
Precio267.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 19 scfm, 1/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00272682
No. Fabricante EN41110
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
Precio267.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN 41110 1/8 FILTRO

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    19 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    0.5 oz
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    1.63 pulg.
  • Ancho general
    1.45 pulg.
  • Altura total
    1.64 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo