Motion
EN41121
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 24 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00272702
No. Fabricante EN41121
Precio284.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 24 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00272702
No. Fabricante EN41121
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
Su precio$284.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO EN 41121 1/4 CON DRENAJE AUTOMÁTICO

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    24 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    0.5 oz
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    1.63 pulg.
  • Ancho general
    1.45 pulg.
  • Altura total
    1.64 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    0.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo