Motion
F07-200M
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 24 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00272717
No. Fabricante F07-200M
Precio66.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 24 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00272717
No. Fabricante F07-200M

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F07-200M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    24 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    4.25 pulg.
  • Ancho general
    1.63 pulg.
  • Altura total
    6.22 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    0.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo