Motion
PF7630-0001

AVENTICS
PF7630-0001

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 32 scfm, puertos 1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #00272721
No. Fabricante PF7630-0001
Precio184.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
PF7630-0001

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 32 scfm, puertos 1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #00272721
No. Fabricante PF7630-0001
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
Precio184.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO PF7630-0001 1/4

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Flujo de aire máximo
    32 scfm
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    1 oz
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Altura total
    3.62 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    1.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo