Motion
F352F5

Arrow
F352F5

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 48 scfm, puertos 1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #00272736
No. Fabricante F352F5
Precio101.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F352F5

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 48 scfm, puertos 1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #00272736
No. Fabricante F352F5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F352F5

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    48 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    5 oz
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    6.25 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo