Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Flujo de aire máximo75 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente1.9 oz
- Compensación de fluidoAire
- Longitud total2.68 pulg.
- Ancho general2.68 pulg.
- Altura total2.45 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT