Motion
EN61331 MG
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 120 scfm, 3/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático
Artículo MI #00272896
No. Fabricante EN61331 MG
Precio905.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 120 scfm, 3/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático
Artículo MI #00272896
No. Fabricante EN61331 MG
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
Su precio$905.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO EN61331-MG (OLD EN41331)

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Flujo de aire máximo
    120 scfm
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    7 oz
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Ancho general
    3.15 pulg.
  • Altura total
    2.89 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    1.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo