Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo120 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente7 oz
- Compensación de fluidoAire
- Longitud total3.15 pulg.
- Ancho general3.15 pulg.
- Altura total2.89 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
- Peso1.90 lb