Motion
F354W

Arrow
F354W

Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 100 scfm, puertos 1/2 NPT , tazón de nylon, drenaje manual, con protector
Artículo MI #00272972
No. Fabricante F354W
Precio80.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F354W

Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 100 scfm, puertos 1/2 NPT , tazón de nylon, drenaje manual, con protector
Artículo MI #00272972
No. Fabricante F354W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$80.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F354W

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de nailon
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    100 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    6 oz
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    6.87 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    2.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo