Motion
EN61340-MG
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 150 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente de policarbonato, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #00272980
No. Fabricante EN61340-MG
Precio577.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 150 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente de policarbonato, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #00272980
No. Fabricante EN61340-MG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$577.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO EN61340-MG

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Flujo de aire máximo
    150 scfm
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    7 oz
  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    1.87 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo