F17-A00A
Filtro de línea de aire principal - 50 micras, 425 scfm, 1-1/4 NPT puertos, recipiente metálico, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #00273033
No. Fabricante F17-A00A
Precio678.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de línea de aire principal - 50 micras, 425 scfm, 1-1/4 NPT puertos, recipiente metálico, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #00273033
No. Fabricante F17-A00A
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
Su precio$678.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F17-A00A FILTRO 1-1/4

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    50 micras
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Flujo de aire máximo
    425 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    50 μm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Altura total
    336 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    5.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo