EN41471-MG
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 445 scfm, puertos 1-1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado), con mirilla
Artículo MI #00273038
No. Fabricante EN41471-MG
Precio1,801.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 445 scfm, puertos 1-1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado), con mirilla
Artículo MI #00273038
No. Fabricante EN41471-MG
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
Su precio$1,801.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN FILTRO 41471-MG 1-1/4 SIN DRENAJE

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Flujo de aire máximo
    445 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    32 oz
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Ancho general
    4.75 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    6.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo