Descripción general
Descripción del fabricante
F17-B00M FILTRO 1-1/2
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras50 micras
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo425 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro50 μm
- Compensación de fluidoAire
- Altura total505 mm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
- Peso6.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad