Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo445 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente32 oz
- Compensación de fluidoAire
- Longitud total4.75 pulg.
- Ancho general4.75 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
- Peso5.80 lb