Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Clasificación de micras50 micras
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo325 scfm
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro50 μm
- Compensación de fluidoAire
- Altura total505 mm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
- Peso4.88 lb