F17-800M
Filtro de línea de aire principal - 50 micras, 425 scfm, 1 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #00273138
No. Fabricante F17-800M
Precio488.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de línea de aire principal - 50 micras, 425 scfm, 1 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #00273138
No. Fabricante F17-800M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$488.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F17-800M FILTRO 1"

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Clasificación de micras
    50 micras
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    425 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    50 μm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Altura total
    505 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    4.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo