F500-02Z

Arrow
F500-02Z

Filtro de coalescencia miniatura - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 15 cfm, 175 psi máx., 1/4 NPT puertos, Drenaje manual, Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00273175
No. Fabricante F500-02Z
Precio127.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F500-02Z

Filtro de coalescencia miniatura - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 15 cfm, 175 psi máx., 1/4 NPT puertos, Drenaje manual, Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00273175
No. Fabricante F500-02Z
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
Precio127.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F500-02Z MINI COASLESCER .03M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    15 cfm
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    1 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo