EN61641-MG
Filtro de extracción de aceite: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 35 cfm, 250 psi máx., puertos 1/2 NPT , drenaje automático (normalmente cerrado), recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #00273257
No. Fabricante EN61641-MG
Precio1,597.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de extracción de aceite: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 35 cfm, 250 psi máx., puertos 1/2 NPT , drenaje automático (normalmente cerrado), recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #00273257
No. Fabricante EN61641-MG
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
Precio1,597.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN61641-MG FILTRO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    35 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    7 oz
  • Peso
    2.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo