EN41651-MG
Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 90 cfm, 250 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje manual, Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00273287
No. Fabricante EN41651-MG
Precio4,606.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 90 cfm, 250 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje manual, Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00273287
No. Fabricante EN41651-MG
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
Precio4,606.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN FILTRO DE ELIMINACIÓN DE ACEITE 41651-MG 3/4

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    90 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    32 oz
  • Peso
    5.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo