L374M

Arrow
L374M

Lubricador de aire modular - NPT 0.5000, tazón de metal, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00273334
No. Fabricante L374M
Precio124.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L374M

Lubricador de aire modular - NPT 0.5000, tazón de metal, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00273334
No. Fabricante L374M
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
Su precio$124.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L374M LUBRICADOR

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del recipiente
    Metal
  • Caudal máximo
    142 cfm
  • Capacidad del recipiente
    10.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Altura total
    8.41 pulg.
  • Peso
    3.05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo