Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del recipienteMetal
- Caudal máximo142 cfm
- Capacidad del recipiente10.00 oz
- Opciones del recipienteVidrio
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total3.75 pulg.
- Altura total8.41 pulg.
- Peso3.15