Motion
L352

Arrow
L352

Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de plástico, caudal: 16 pies3/min
Artículo MI #00274271
No. Fabricante L352
Precio85.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L352

Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de plástico, caudal: 16 pies3/min
Artículo MI #00274271
No. Fabricante L352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L352 LUBRICADOR

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Plástico
  • Caudal máximo
    16 cfm
  • Capacidad de aceite
    5.00 oz
  • Capacidad del recipiente
    5.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 125 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    7.00 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo