Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del recipientePlástico
- Caudal máximo82 cfm
- Capacidad del recipiente5.00 oz
- Opciones del recipienteProtección
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 125 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Longitud total2.75 pulg.
- Altura total7.00 pulg.
- Peso1.2