Motion
PG-007633-00001

AVENTICS
PG-007633-00001

Lubricador de aire Micro Mist - 1/8 NPT, caudal: 9 ft3/min, recipiente de plástico
Artículo MI #00274306
No. Fabricante PG-007633-00001
Precio2,723.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
PG-007633-00001

Lubricador de aire Micro Mist - 1/8 NPT, caudal: 9 ft3/min, recipiente de plástico
Artículo MI #00274306
No. Fabricante PG-007633-00001
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
Precio2,723.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PG7633-0001 1/8 LUBRICADOR

Especificaciones

  • Material del recipiente
    Plástico
  • Capacidad del recipiente
    1 oz
  • Caudal máximo
    9 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 130 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Peso
    6.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo