Motion
L182

Arrow
L182

Lubricador de aire Micro Mist - Recipiente de plástico, capacidad de 1 oz, flujo máximo de 16 cfm
Artículo MI #00274318
No. Fabricante L182
Precio56.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L182

Lubricador de aire Micro Mist - Recipiente de plástico, capacidad de 1 oz, flujo máximo de 16 cfm
Artículo MI #00274318
No. Fabricante L182
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
Precio56.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L182 LUBRICADOR

Especificaciones

  • Material del recipiente
    Plástico
  • Capacidad del recipiente
    1 oz
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Caudal máximo
    16 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 125 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de lubricador
    Mininiebla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo