Descripción general
Descripción del fabricante
EN 73220-FMG
Especificaciones
- Material del recipienteAluminio
- Medio de funcionamientoAire
- Capacidad del recipiente7 oz
- Lubricantes recomendadosISO VG 7 a 46
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Caudal máximo60 cfm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total3.15 pulg.
- Ancho general2.45 pulg.
- Altura total9.07 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad