Motion
EN63330-MG
Lubricador de aire modular - NPT 0.3750, recipiente de metal, caudal: 40 pies3/min, capacidad de aceite de 7.00 oz
Artículo MI #00274456
No. Fabricante EN63330-MG
Precio537.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - NPT 0.3750, recipiente de metal, caudal: 40 pies3/min, capacidad de aceite de 7.00 oz
Artículo MI #00274456
No. Fabricante EN63330-MG
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
Su precio$537.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN63330-MG LUBRICADOR

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del recipiente
    Metal
  • Caudal máximo
    40 cfm
  • Capacidad de aceite
    7.00 oz
  • Capacidad del recipiente
    7.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Lubricantes recomendados
    ISO VG 7 a 46
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Ancho general
    2.89 pulg.
  • Altura total
    9.07 pulg.
  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Peso
    1.97 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo