L376W

Arrow
L376W

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, tazón de metal, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00274532
No. Fabricante L376W
Price$126.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L376W

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, tazón de metal, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00274532
No. Fabricante L376W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$126.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L376W LUBRICADOR 10 OZ. BOWL (ANTERIOR 6506)

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Material del recipiente
    Metal
  • Caudal máximo
    142 cfm
  • Capacidad del recipiente
    10.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Altura total
    8.41 pulg.
  • Peso
    2.15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo