Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del recipienteMetal
- Caudal máximo100 cfm
- Capacidad de aceite7.00 oz
- Capacidad del recipiente7.00 oz
- Opciones del recipienteVidrio
- Medio de funcionamientoAire
- Lubricantes recomendadosISO VG 7 a 46
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total3.15 pulg.
- Ancho general2.89 pulg.
- Altura total9.07 pulg.
- IncluyeSoporte de montaje
- Peso1.91 lb