EN43470-MG
Lubricador de aire modular - NPT 0.3750, recipiente de metal, caudal: 275 pies3/min, capacidad de aceite de 32.00 oz
Artículo MI #00274568
No. Fabricante EN43470-MG
Precio1,489.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - NPT 0.3750, recipiente de metal, caudal: 275 pies3/min, capacidad de aceite de 32.00 oz
Artículo MI #00274568
No. Fabricante EN43470-MG
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
Precio1,489.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN LUBRICADOR 43470-MG 1-1/4

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del recipiente
    Metal
  • Caudal máximo
    275 cfm
  • Capacidad de aceite
    32.00 oz
  • Capacidad del recipiente
    32.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Lubricantes recomendados
    ISO VG 7 a 46
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Altura total
    12.46 pulg.
  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Peso
    5.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo