781711739839

Boston Gear (RRX)
781711739839

Lubricador de aire Micro Mist - 1-1/2 NPT, caudal: 275 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00274579
No. Fabricante 781711739839
Precio1,489.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
781711739839

Lubricador de aire Micro Mist - 1-1/2 NPT, caudal: 275 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00274579
No. Fabricante 781711739839
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
Su precio$1,489.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN LUBRICADOR 43480-FMG 1-1/2

Especificaciones

  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Material del recipiente
    Metal
  • Capacidad del recipiente
    32 oz
  • Caudal máximo
    275 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Altura total
    12.46 pulg.
  • Peso
    5.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo